Learn More
BRAND™ Pipettenspitzen, 5 bis 300 ul

Für praktisch alle Pipetten mit gelbem Farbcode geeignet. Pipettenspitzen, 5 bis 300 μl werden aus Oleamid- und diHEMDA-freiem hochreinem Polypropylen hergestellt und sind in Standardausführung oder mit besonders geringer Retention erhältlich. Die dünnwandige Konstruktion gewährleistet eine hohe Lichtdurchlässigkeit, ein einfaches Auswerfen sowie wenig Abfall. Graduierungen bei 50, 100 und 300 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbestimmung.
32.50 € - 54.35 €
Spezifikation
Volumen (metrisch) | 5 bis 300 μl |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Farbe | Farblos |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Länge (angloamerikanisch) | 2.08 in. |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Format | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Format | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15174887
|
BRAND™
732010 |
Universal | Bulk | Bulk, 1000 pieces |
35.35 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15144897
|
BRAND™
732030 |
Universal | Bulk | Bulk, 10,000 pieces |
32.50 €
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15194897
![]() |
BRAND™
732110 |
Universal | Nachfüllpackung | TipRefill, 10 racks of 96 pieces |
54.35 €
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15114917
![]() |
BRAND™
732210 |
Universal | Racks | TipBox, 5 xoxes of 96 pieces |
42.74 €
480 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15104937
|
BRAND™
732310 |
Low Retention | Racks | TipBox, 5 xoxes of 96 pieces | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Für praktisch alle Pipetten mit gelber Farbcodierung verwendbar.
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Nicht steril
- Alle ungeöffneten Packungen sind frei von DNA, RNase, ATP und Endotoxinen
- Hohe Lichtdurchlässigkeit, leichter Auswurf und wenig Abfall dank der dünnen Wände
- Graduierungen bei 50, 100 und 300 μl ermöglichen eine schnelle Volumenbeurteilung
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Erhältlich in Großgebinden oder in praktischen, umweltfreundlichen Gestellformaten
- Die Spitzen im Gestell sind farblos und befinden sich in einem grün gefärbten Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für minimale Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die den Probenverlust erhöhen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die Materialeigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
5 bis 300 μl | |
Farblos | |
2.08 in. | |
Limited-use | |
Polypropylen |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Ja |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.