missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BradyPrinter i7100 - EU mit Abziehfunktion und Applikator für Ampullen- und Röhrchenetiketten und Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung

Der BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker für die Industrie ist ideal für Kunden geeignet, die zuverlässig hohe Volumen drucken müssen.

Marke:  Brady™ 307659

6863.75 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21918" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 17107031

  • 7225.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Der industrielle BradyPrinter i7100 Thermotransfer-Tischdrucker ist ideal für Kunden, die zuverlässige Drucke in hohen Volumen benötigen.
  • Automatisieren Sie die Kennzeichnung von Fläschchen und Röhrchen mit der Fläschchen-Etikettiervorrichtung, die in weniger als 2 Sekunden Etiketten druckt und auf Fläschchen und Röhrchen anbringt.
  • Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können.
  • Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation

Spezifikation

Farbiger Touchscreen
252,00 mm
520,00 mm
Monochrom
150,00 mm/s
Netzteil
Thermotransfer
288,00 mm
520,00 x 252,00 x 288,00 mm
Vial-Etikettenapplikator, ein EU-Netzkabel, 2 leere Farbbandkerne, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, dem Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen, dem Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch und einem gedruckten Benutzerhandbuch in Englisch und Brady Workstation Laboratory ID Suite
600 dpi
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote