missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ BradyPrinter i5100 - UK/EU mit Brady Workstation-Suite für die Laborkennzeichnung
Der BradyPrinter i5100 Etikettendrucker für die Industrie zeichnet sich durch eine perfekte Kombination aus Leistung und Intelligenz aus.
Marke: Brady™
1942.75 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der BradyPrinter i5100 Industrie-Etikettendrucker bietet eine perfekte Mischung aus Leistungsfähigkeit und Intelligenz
- Dieser Tischdrucker kann auf 70 Etikettenmaterialien, mehr als 1.200 Etikettenteilen und maßgeschneiderten Etikettenmaterialien und -teilen drucken
- Zu den Anwendungen gehören eine breite Palette spezialisierter und häufig verwendeter Produktetiketten, Etiketten für Elektronik und Leiterplatten, Etiketten für Logistik und Bestandsverfolgung, Etiketten für die Identifizierung von Kabeln und Komponenten und Laborprobenetiketten
- Der Drucker wird mit der Brady Workstation Laboratory Identification Software Suite geliefert, mit der Sie sofort mit dem Entwurf professioneller Etiketten beginnen können
- Diese Suite kombiniert häufig verwendete Software-Apps zur Erstellung von Labor-Identifikationsetiketten.
Spezifikation
Farb-Touchscreen | |
240,00 mm | |
435,00 mm | |
Monochrom | |
Netzkabel, ein USB-Kabel, eine Produkt-CD mit dem Treiber, das Benutzerhandbuch in verschiedenen Sprachen, das Konfigurations-/Einstellungshandbuch in Englisch und ein gedrucktes Benutzerhandbuch in Englisch, ein RFID-fähiger Rollenhalter, eine Bandaufnahmespindel und eine Brady Workstation Laboratory Identification Suite | |
300 dpi |
Thermotransfer | |
317,00 mm | |
435,00 x 240,00 x 317,00 mm | |
Mit Schneidvorrichtung und Brady Workstation LAB Suite | |
300,00 mm/s | |
Netzteil |