missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B2M™ Flaschenbürsten

Zur Reinigung aller Arten von Flaschen und Röhrchen. B2M™ Flaschenbürsten sind mit Seiden-, Nylon- oder Ziegenhaarborsten erhältlich und damit vielseitig einsetzbar. Zur effizienten Reinigung von Behältern jeder Größe und Art sind verschiedene Bürstengrößen und -ausführungen erhältlich.

Marke:  B2M™ E0083/263

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10315073

  • 31.93 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Drei verschiedene Borstenarten zur Auswahl:
    • Weiße Seidenborsten für allgemeine Reinigungszwecke
    • Nylonborsten sind sehr widerstandsfähig und für die Verwendung mit aggressiven Substanzen
    • Ziegenhaarborsten sind sehr weich und für empfindliche Reinigungsanwendungen
  • Verschiedene Spitzenausführungen mit verbundenen Borsten, 2 Dochten, Baumwoll- und Muschelspitzen
  • Für die Reinigung aller Behälterarten: Röhrchen, Büretten, Kugeln und Flaschen
Spezifikation

Spezifikation

Bürste
Gebogenes Ende
Allgemeine Anwendungen
75 mm
10 Packungen
Nylon
8 mm
Mayo-Kanüle
300 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
B2M™ Flaschenbürsten > Nylonborsten; Bürstenlänge:75mm; Grifflänge:300mm; Bürstendurchmesser:8 mm; Für Mayo Kanülen; Rücklaufende

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt