missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Reduzierverbinder für Schläuche
Zum Verbinden elastischer Schläuche mit unterschiedlichen Innendurchmessern. Die BOLA Schlauchanschlüsse mit Reduktion sind vakuumtauglich und bieten universelle chemische Beständigkeit.
Marke: Bohlender™ D572-06
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gerader Anschluss aus PTFE
- Zwei Verbindungsstücke für elastische Schläuche (z. B. Viton, Tygon, Silikon) mit unterschiedlichen Innendurchmessern
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
FDA | |
11 mm | |
5 mm | |
75 mm | |
9 mm Außendurchmesser | |
Weiß |
Reduzierverbindungsstück für Schläuche | |
Autoklavierbar | |
PTFE | |
-200 °C | |
Gerade | |
250 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur