missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Bola Propellerflügel aus PTFE/PEEK
BOLA PTFE/PEEK Propellerklingen mit Rührwirkung von unten nach oben.
111.30 € - 112.36 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 75 mm |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Das Produkt wird von unten nach oben gesaugt, guter axialer Fluss mit geringer lokaler Schubkraft |
Menge | Je 1 |
Temperatur (metrisch) | -200 bis +250 °C |
Typ | Propellerblatt |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Welle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10562543
|
Bohlender™
C440-10 |
10 mm |
111.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10642543
|
Bohlender™
C440-08 |
8 mm |
112.36 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Rührwirkung:Von unten nach oben
- Chemische Beständigkeit:+++ Universell
Spezifikation
75 mm | |
Je 1 | |
Propellerblatt |
Das Produkt wird von unten nach oben gesaugt, guter axialer Fluss mit geringer lokaler Schubkraft | |
-200 bis +250 °C | |
PTFE, PEEK |