missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Scheiben-Rührwellen für NW 200
Scheiben-Rührwellen PTFE überzogene Edelstahlwelle
Marke: Bohlender™ C598-66
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PTFE-Edelstahlschaft mit PTFE-Ummantelung
- Scheibenförmiges Rührblatt mit sechs radialen Rührflügeln komplett aus PTFE
- Ähnlich einer Rushton Turbine-Rührwelle
- Universelle chemische Beständigkeit, da das Produkt nur mit PTFE in Kontakt kommt
Spezifikation
0,63 in. | |
1,4 in. | |
36 mm | |
1200 mm | |
0,16 in. | |
Spanndurchmesser: 14 mm | |
180 mm | |
Edelstahl |
16 mm | |
NW 200 | |
47 in. | |
45 mm | |
4 mm | |
7,1 in. | |
PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur