missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen, mit Zertifikat
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke: BRAND™ 937294
47.55 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Description
- Messkolben, Klasse A
- Aus Borosilikatglas
- Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
- DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
- Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
- Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert

Specifications
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Glas | |
DE-M-Markierung | |
Borosilikatglas | |
Weit | |
Ja | |
12/21 |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
25 ml | |
±0.06 ml | |
2 Stück | |
A |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen, mit Zertifikat > 25 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction