missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen, mit Zertifikat

Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Normen DIN EN ISO 1042. Die DE-M-Markierung am Hals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenprüfung. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.

Marke:  BRAND™ 937266

184.90 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15875542

  • 192.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Messkolben, Klasse A
  • Aus Borosilikatglas
  • Entspricht den DIN EN ISO-Normen 1042
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Enghals- und Weithalsoptionen sind in verschiedenen Größen erhältlich
  • DE-M-Markierung für schnelle und genaue Volumenprüfung
  • Glasstopfen im Lieferumfang enthalten
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Kalibriert auf Volumenaufnahme
Glas
DE-M-Markierung
Borosilikatglas
Enghals
Ja
34/35
DIN EN ISO 1042
Klar
5 l
± 1.2 ml
1 Stück
A
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Glas-Stopfen, mit Zertifikat > 5000 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt