missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Biogen™ Erlenmeyerkolben mit drei Schikanen
Diese Kolben mit drei Schikanen ermöglichen eine bessere Rührleistung und Gasübertragung. Der Witeg™ Biogen™ Erlenmeyerkolben mit drei Schikanen verfügt über drei Einkerbungen für eine bessere Rührleistung sowie gerade Hälse, die mit Metallkappen versehen werden können, um Spritzer zu reduzieren.
Marke: Witeg™ 5 507 109
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Graduiert.
- Beschriftungsfeld.
- Drei Schikanen.
- Langer Hals.
Spezifikation
Metall | |
38 mm | |
Orbitalschüttler | |
Lang | |
Ja | |
Kappe |
Drei Schikanen | |
3000 ml | |
310 mm | |
Erlenmeyer | |
Ja | |
187 mm |