missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Biogen™ Erlenmeyerkolben mit drei Schikanen
Diese Kolben mit drei Schikanen ermöglichen eine bessere Rührleistung und Gasübertragung. Der Witeg™ Biogen™ Erlenmeyerkolben mit drei Schikanen verfügt über drei Einkerbungen für eine bessere Rührleistung sowie gerade Hälse, die mit Metallkappen versehen werden können, um Spritzer zu reduzieren.
43.50 € - 204.00 €
Spezifikation
Verschlussmaterial | Metall |
---|---|
Beschreibung | Drei Schikanen |
Durchmesser (metrisch) Mitte des Halses | 38 mm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Orbitalschüttler |
Flaschenhalstyp | Lang |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10050421
|
Witeg™
5 507 109 |
3000 ml | 310 mm | 187 mm |
204.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10694582
|
Witeg™
5 507 107 |
1,000 ml | 232 mm | 131 mm |
81.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10152051
|
Witeg™
5 507 104 |
250 ml | 145 mm | 85 mm |
49.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10737151
|
Witeg™
5 507 108 |
2,000 ml | 305 mm | 166 mm |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10746961
|
Witeg™
5 507 102 |
100 ml | 112 mm | 64 mm |
43.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Graduiert.
- Beschriftungsfeld.
- Drei Schikanen.
- Langer Hals.
Spezifikation
Metall | |
38 mm | |
Lang | |
Ja | |
Kappe |
Drei Schikanen | |
Orbitalschüttler | |
Erlenmeyer | |
Ja |