missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Trommel- und Ballonflaschentrichter

Gewährleisten optimalen Durchfluss und optimales Volumen.

Marke:  Bel-Art™ H14712-0200

19.05 EUR gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21718" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15741768

  • 26.05 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geformt aus natürlichem Polypropylenkunststoff
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Mit Griff am Rand für zusätzliche Stabilität
Spezifikation

Spezifikation

2.1 l
Polypropylen
Autoklavierbar
Griff am Rand
5.1 cm
25 cm
Optimaler Durchfluss und optimales Volumen
8.8 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote