missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

behr Labor-Technik™ behrotest™ Verdünnungswassertank

Aus Polyethylen niedriger Dichte. Der Verdünnungswassertank Behr Labour Technik™ Behrotest™ wurde entwickelt, um Abfall zu sammeln, der direkt aus Laboren über spezielle Ablassleitungen abgeleitet wird.

Marke:  behr Labor-Technik™ B00217792

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10516402

  • 368.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Umfasst Belüftungseinrichtung, Niveauanzeige und Stopphahn
  • Farbig (Lichtschutz), mit Deckel für einfache Reinigung
Spezifikation

Spezifikation

Blau
30 l
Polyethylen niederer Dichte (LDPE)
Verdünnungswassertank
350 mm
Material: Polyethylen niederer Dichte (LDPE)
Mit Verteilerfritten und Druckluftanschluss
Durchmesser: 350 mm, Höhe: 500 mm
500 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote