missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Systec™ Autoklavieren
Diese Tisch- und Standautoklaven eignen sich für zahlreiche Mediensterilisationsanwendungen und bieten Möglichkeiten für jedes Budget. Systec™ Autoklaven eignen sich optimal zur Prozessoptimierung sowie zur validierbaren Sterilisation bei Laboranwendungen.
Marke: Systec™ 1320
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gehäuse, Stützrahmen und Druckgefäß aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Temperatur- und Druckbereich 140 °C, 4 bar (Mit Ausnahme von Systec D-23)
- LCD-Display und vollautomatischer Mikroprozessorsteuerung
- Modellabhängig zwischen 3 und 25 Sterilisationsprogramme
- Flexible PT-100-Temperatursonde
Systec V-Reihe Von oben beladbare, vertikale Autoklave
- In 8 verschiedenen Größen mit einem Kammervolumen von 40 bis 150 Liter
- Herausragend durch kleine Stellfläche und großer Kammerkapazität
- Optimale Beladungskapazität mit den meisten Standardmedienflaschen und Erlenmeyerkolben
Systec D-Reihe Von vorne beladbare Tischautoklave
- In 7 Größen mit Kammerkapazitäten von 23 bis 200 Liter lieferbar
- Außen kompakt, aber mit idealen Kammerkapazitäten im Inneren
- Jede Größe verfügt über eine ideale Beladungskapazität für die meisten Standardmedienflaschen und Erlenmeyerkolben
Spezifikation
Autoklavierbar | |
130 l (gesamt), 120 l (nominal) | |
Autoklavieren | |
400 V | |
RS-232/RS-485 | |
3 bis 10 bar | |
<750 W/h |
16 A | |
VE-120 | |
310 kg | |
50/60 Hz | |
180 kg | |
400 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Systec™ Autoklavieren > Nettogewicht:180kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur