Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske bietet Atemschutz mit einem flachen, 3-flächig geformten Design, geringen Atemwiderstand und eine geprägte, geformte Oberseite, die das Beschlagen von Brillen reduzieren kann.
Marke: 3M™ N190.1

Beschreibung
Bieten einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache KommunikationDie Atemschutzmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300 decken eine Reihe von Anwendungen ab, die FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz erfordern.
- Durch das ursprüngliche 3-Panel-Design ist das Gesicht stärker beweglich
- Die Filtertechnologie, bei der ein geringer Widerstand ausgeübt wird, unterstützt Sie dabei, leichter zu atmen
- Der vorgeformte Oberteil passt sich der Nase und den Konturen des Gesichts an und sorgt so für eine effektive Abdichtung
- Das 3M™ Cool Flow™ Ventil kann helfen, die Wärmeentwicklung unter heißen und feuchten Bedingungen zu reduzieren
- Die geprägte obere Abdeckung trägt dazu bei, dass Brillen weniger beschlagen
- Kinnlasche für einfache Positionierung und Einstellung
- „Einfach zu verstauen dank flach zusammenklappbarem Design und Einzelverpackung“
- Farbcodierte Stirnbänder zur einfachen Erkennung: rot für FFP3 (NFP 50)
- Erhältlich in großen oder kleinen Packungsgrößen
- Maximalanzahl der Verwendungen: Bis zu 50 x TLV
Spezifikation
10 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Weiß | |
Ja | |
Polypropylene | |
One Size | |
Polypropylene | |
Ja | |
9332, 3-panel | |
Geformt | |
10/Packung | |
Non-sterile | |
No |
CE-Kennzeichnung für EN 149:2001 + A1:2009 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
3-teilig | |
FFP3 | |
Flach faltbare Partikel-Atemschutzmaske | |
Ja | |
Landwirtschaft, Reinigungsbranche, Abrissunternehmen | |
Polyisoprene | |
Aluminum, Polyurethene | |
Individually Packaged | |
Stäube und Nebel aus zahlreichen industriellen Anwendungen und anderen Arbeitsfeldern | |
Colour-coded Headband, Blue |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.