missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, Klasse 11, schnelle Filtrationsgeschwindigkeit
Für grobe und voluminöse Präzipitate wie Eisen, Aluminium- und Chromhydroxid, zur Si-Bestimmung in Stahl sowie für die Roheisenanalyse.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Weitporiges Filterpapier
- Hergestellt mit 100 % Baumwoll-Linterfasern
- Mit Säure gewaschen und mit demineralisiertem Wasser gereinigt, um eine hohe Reinheit zu erhalten
- Aschegehalt 0.007 %
- Anwendungen: Chemie-, Lebensmittel-, Getränkeindustrie und atmosphärische Analyse
Spezifikation
Aschegehalt: 0.007% | |
Cotton Linters | |
12 to 15 μm | |
Used for coarse and voluminous precipitates such as Iron, Aluminum and Chromium Hydroxide, Si determination in Steel and Pig Iron analysis | |
100/Pckg. | |
Aschefreies Filterpapier für qualitative Analysen |
Gefaltete Scheibe | |
12 to 15 μm | |
10 sec. | |
11 | |
0.18 mm | |
185 mm |