missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell NeoTouch™ 25-201 Neopren-Handschuhe, verlängerte Manschette
Aus Neopren. Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandschuhe gewährleisten dank ihrer texturierten Fingerspitzen Griffsicherheit unter trockenen oder nassen Bedingungen.
Marke: Ansell 25-201_9.5-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aus Neopren. Die Ansell™ NeoTouch™ Neoprenhandschuhe verfügen über texturierte Fingerspitzen, die bei trockenen und auch bei nassen Bedingungen sicheren Halt bieten.
- Neopren-Formulierung
- Die texturierten Fingerspitzen bieten einen sicheren Trocken- und Nassgriff
- Spritzschutz vor den meisten Säuren und Alkoholen
- Polymerbeschichtung für einfaches Anziehen
- Die verlängerten Bündchen bieten zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm
Spezifikation
ASTM D6977, FDA 21 CFR 177-2600 | |
Labor | |
Grün | |
6,3 mil | |
Neopren | |
0,13 mm | |
XL | |
0,16 mm | |
MICROFLEX™ NeoTouch™ 25-201 | |
29 cm |
EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 | |
1,5 | |
Teilweise texturiert | |
0,16 mm | |
5,1 mil | |
Puderfrei | |
6,3 mil | |
25-201 XL 385682 | |
11,5 in. |