missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Braune Glaskörbe mit Weithals und geraden Seiten mit weißen Polypropylenkappen
Das braune USP Typ III Kalknatronglas mit weiter Öffnung eignet sich hervorragend für große feste Proben und ermöglicht die vollständige Entfernung des Inhalts. Optimal für Bodenbeprobungen und Umweltanwendungen
63.00 € - 184.00 €
Spezifikation
Farbe | Bernsteinfarben |
---|---|
Enthält | Kappe |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Zertifizierung/Konformität | Weithalsausführung aus Kalknatronglas USP Typ III eignet sich ausgezeichnet für große Feststoffproben und ermöglicht die vollständige Entfernung von Inhalten |
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (angloamerikanisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16114587
|
Fisherbrand™
FB02912045 |
4 oz. | 120 ml |
184.00 €
24 Stück |
Verfügbar ab: 27-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16104487
|
Fisherbrand™
FB02911859 |
8 oz. | 240 ml |
63.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Ohne Schulterbereich für maximale Speicherkapazität Weite Halsöffnung zum einfachen BefüllenSpezifikation
Bernsteinfarben | |
Glas | |
Weithalsausführung aus Kalknatronglas USP Typ III eignet sich ausgezeichnet für große Feststoffproben und ermöglicht die vollständige Entfernung von Inhalten | |
Weit | |
Geradwandiges Gefäß | |
Polypropylen |
Kappe | |
Weiß | |
Ja | |
Rund | |
PTFE/Polyethylenschaum | |
Kappe |