missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Aluminiumschild: Evakuierungssammelpunkt – ISO 7010

Verbessern der Sicherheit am Arbeitsplatz durch geeignete Beschilderung und Markierungen. Dieses Brady™ Schild aus Aluminium ist ein langlebiges, klares und effektives Hilfsmittel, um das Bewusstsein für Gefahren am Arbeitsplatz zu schärfen.

25.70 € - 35.15 €

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Material Aluminium
Dicke 1.016 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 140 °C
Form Quadratisch
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15684197
Unterlagen ansehen
Brady™
138853
400 mm 400 mm
25.70 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15694197
Unterlagen ansehen
Brady™
138854
600 mm 600 mm
35.15 €
1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Hochleistungsmaterial für maximale Haltbarkeit
  • Deutlich sichtbar und leicht zu verstehen
Spezifikation

Spezifikation

ISO 7010
1.016 mm
Quadratisch
Weiß auf Grün
Aluminium
-40 °C bis 140 °C
Global
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Brady™ Aluminiumschild: Evakuierungssammelpunkt – ISO 7010

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt