missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 Säulen, Partikelgröße 3 μm
Säulenformat:Microbore-Säule; Kohlenstofflast:12 %; Porengröße:190 Å; Säulenphase:Umkehrphase
Marke: Grace™ 87669

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Microbore-Säule | |
3 μm | |
100 mm | |
3 μm | |
190 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2,1 mm | |
Klassische Umkehrphasenanwendungen | |
Kugelförmig | |
1 bis 10 | |
200 m²/g | |
Gehäuse C18 | |
12% | |
Ja | |
Säule |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Grace™ Alltech™ Alltima™ HP C18 Säulen, Partikelgröße 3 μm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur