Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ Säulen – C18, Partikelgröße 5 μm
Analysieren Sie Säuren, Basen und Neutrale in einem Durchlauf
Marke: Grace™ 88053

Beschreibung
Analysieren Sie Säuren, Basen und neutrale Verbindungen in einem Durchlauf
- Basisch deaktiviert, um aktivierte Silanole zu eliminieren und Peak-Tailing zu reduzieren
- Für eine lange Lebensdauer — auch bei rauen mobilen Phasen polymerisch verklebt und doppelt endcapped
- Bewahren selbst nach 500 Stunden langem Waschen mit einer mobilen Phase aus Acetonitril/Trifluoressigsäure ihre Kapazität und Selektivität
- Bei der Verwendung in stark basischen Verbundanwendungen benötigen Säulen zur Erzeugung scharf symmetrischer Peaks im Allgemeinen keine Modifikatoren für mobile Phasen
Spezifikation
Analysesäule | |
5 μm | |
150 mm | |
5 μm | |
340 m²/g | |
Gehäuse C18 | |
16% | |
Ja | |
Wasserstandard |
4.6 mm | |
Microbore-Anwendungen, stabil in beliebten mobilen Microbore-Phasen | |
Kugelförmig | |
100 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.