Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ C18AQ HP Säulen, 3μ m Partikelgröße
Säulenformat: Microbore-Säule; Kohlenstofflast: 20 %; Porengröße: 100 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Grace™ 5129644

Spezifikation
Microbore-Säule | |
3 μm | |
150 mm | |
3 μm | |
100 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2.1 mm | |
Anwendungen, die hohe wässrige mobile Phasen erfordern | |
Kugelförmig | |
1 bis 10 | |
450 m²/g | |
C18 AQ | |
20 % | |
Ja | |
Säule |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.