missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Alltima™ C18 HPLC Columns: 3μm Particle Size
C18 Silika-HPLC-Säulen
Marke: Grace™ 87826

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gepackt mit identischen Medien zu Analysesäulen
- Weitere Abmessungen können individuell bestellt werden
Spezifikation
Analytische Chemie | |
2,5 ml/min | |
0,05 % TFA wässrige Lösung:MeOH:Gehäuse CH3CN | |
3 μm | |
190 Å | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
Säule |
4,6 mm | |
50 mm | |
Kugelförmig | |
1 bis 10 | |
200 m²/g | |
Gehäuse C18 | |
12% | |
Ja | |
Silika |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Grace™ Alltech™ Alltima™ C18 HPLC Columns: 3μm Particle Size
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur