missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Grace™ Alltech™ Allsep™ IC Anionensäulen
Trennen Sie anorganische und organische Anionen mit unterdrücktem und nicht unterdrücktem Nachweis
Marke: Grace™ 51209
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Hydrophile Eigenschaften bieten bei allen Anionen eine symmetrische Peakform
- Kompatibel mit gängigen mobilen IC-Phasen wie Natriumbicarbonat/Carbonat, p-Hydroxybenzoesäure, Phthalsäure, Succinsäure und Natriumoctansulfonat
- Vorverpackt mit einem robusten hydrophilen Methacrylat-Anionenaustauscher mit quaternären Aminfunktionen
- Stabil bei pH-Werten von 2 bis 10 und in einer Konzentration des organischen Modifikators von 0 bis 100 %
- Weisen eine hervorragende Trennleistung zwischen Fluorid und dem Water Dip auf und sind somit eine ausgezeichnete Wahl für die Fluorid-Quantifizierung
- Geeignet für die EPA-Methode 300.0 “Bestimmung anorganischer Anionen in Wasser”
Spezifikation
1.2 mL/min. | |
Anion | |
Bikarbonat/Karbonat | |
Ion Chromatography Column | |
150 mm |
Einzelne Ionenchromatographie-Säule | |
2000 psi (138 bar) | |
7 µm | |
Allsep™ Methacrylat |