missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fritsch™ Achatmörser
25.00 € - 1035.62 €
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10570222
|
Fritsch™
11.1250.00 |
125 mm |
1035.62 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10458491
|
Fritsch™
11.0600.00 |
60mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10230862
|
Fritsch™
11.0800.00 |
80mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Mörser komplett mit Pistill. Standardqualität: Arbeitsfläche von Reibekopf und Reibschalenhöhlung fehlerfrei. Massangaben sind circa Masse.φ Aussen: 125mm
φ Innen: 100mm
Volumen: 100mL
Spezifikation
Achatmörser |