missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Advanced Instruments Advanced Instruments Osmometer-Kalibrierstandards
Calibration standards for use with Advanced osmometers
Marke: Advanced Instruments 3MA005

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Calibration standards for use with Advanced osmometers
- Range from 50 to 3000 mOsm/kg
Spezifikation
Klar | |
50 mOsm/kg | |
Osmometer Calibration Standard | |
Osmometer instrument calibration and quality control | |
Flüssig |
Raumtemperatur | |
2020, 3300 and 3320 Osmometers | |
Sodium Chloride 0.15% to 9.5%, 2-Hydroxybiphenyl Sodium Salt Tetrahydrate <0.1% | |
10 x 2 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Advanced Instruments Advanced Instruments Osmometer-Kalibrierstandards
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur