missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente 3-Wege-Absperrhahn mit Massivglasstopfen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
40.00 € - 96.00 €
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10120251
|
Lenz Laborglasintrumente
02501401 |
1,5 mm |
40.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10291801
|
Lenz Laborglasintrumente
02501802 |
2,5 mm |
48.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10251901
|
Lenz Laborglasintrumente
02502906 |
6 mm |
96.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
- Gemäß DIN 12554
- T-Bohrung, mit Massivglasstopfen und Schraubgewindehalterung
- Material: Borosilikatglas 3.3
- Undichtigkeitsrate gemäß DIN 12540-1
Especificaciones
Borosilicate Glass (3.3) |