missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Paddelrührer aus 18/10 Edelstahl mit 3 Löchern
30.10 € - 31.10 €
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Welle | 8 mm |
Enthält | 3 Positionen |
Menge | Je 1 |
Typ | Schaufelrührer |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10060891
|
Bochem™
9405 |
500 mm |
31.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10490153
|
Bochem™
9404 |
400 mm |
30.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
70 mm | |
3 Positionen | |
Schaufelrührer |
8 mm | |
Je 1 |