missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ HOMOGENISATOR, HANDGERÄT, MODELL 150

Verarbeitet Proben zuverlässig, schnell und effizient. Fisherbrand™ 150 Watt handbetriebener Homogenisator ist ein leistungsstarker, leichter Gewebehomogenisator.

Marke:  Fisherbrand™ 15565809

1056.81 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15565809

  • 1140.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Verlässliche, schnelle und effiziente Probenverarbeitung. Diese 150 Watt Handgeräteeinheit von Fisherbrand™ ist ein leistungsfähiger, leichter Gewebehomogenisator.

  • Das tragbare System kann für den längeren Einsatz am Motorständer montiert werden.
  • Dank der schnell austauschbaren Sonden für den Rotor-Stator-Generator lassen sich Proben von 200μ l bis100 ml verarbeiten.
  • Die Sonden aus Edelstahl (mit 5 mm bis 10 mm Durchmesser) sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt und können zur Reinigung leicht auseinandergenommen werden.
  • Kunststoffsonden eliminieren praktisch das Risiko einer Kreuzkontamination und Verschleppung zwischen den Proben. Sie können in den meisten Fällen zur Wiederverwendung gereinigt werden.
  • Geschwindigkeit: Variabel von 5,000 bis 35,000 U/min
  • Leistung: Max. 150 W
  • Geräuschpegel: < 72 dB

Zertifizierungen

CE

Serviceleistungen

Ein Jahr

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Homogenisator
220 V EU-Kabel, 150 W
22,8 cm
Je 1
466 g
5000 bis 35.000 U/min
6,35 cm
Gewebehomogenisierung, PCR-Analyse, Zellstörungen, RNA/DNA- und Proteinextraktionen sowie Emulsionen und Suspensionen
EU-Stecker
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Flyers

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ HOMOGENISATOR, HANDGERÄT, MODELL 150 >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt