missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ 11 mm-Schnappringfläschchen mit integriertem Mikroeinsatz, braun
Nur für HPLC-Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™ 11 09 2786
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 0.3mL
- Fläschchen mit Schnappverschluss
- Einsatz und Boden verschmolzen
- Flacher Boden
- Integrierter Einsatz
- Glas
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch für solche mit robotergesteuerter Handhabung

Spezifikation
Silanisiert | |
11,6 mm | |
0,39 ml | |
Schnapp/Crimp | |
Konischer integrierter Einsatz | |
0,3 ml | |
32 mm | |
ND11 |
braun | |
Glas | |
GC, HPLC | |
Polypropylenbox | |
<3 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Schnappringfläschchen mit integriertem Mikroeinsatz, braun > Boden verschmolzen, integrierter Einsatz, konisch, 0,2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur