missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products™ 1073B Tyvek™/HDPE-Autoklavierstopfenbeutelschlauch
Autoclave Stopper Bag Continuous Form Tubing for Steam Sterilization is made of medical grade DuPont™ Tyvek™ and HDPE film materials and yields high seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts. Cut tubing to desired length and heat seal both ends closed using a validateable impulse, or continuous band sealer.
Marke: Keystone Cleanroom Products™ SBTMGTVK12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
View return policy
Description
- Entwickelt für die Dampfsterilisation
- Empfohlen für die Verwendung in Verbindung mit einer sekundären Tyvek™-Sterilisationstasche
- Hydrophob
- Mikrobielle Barriere
- Widerstandsfähig gegen Reißen und Durchstechen
- Fussel-Frei - Kategorie (Helmke-Trommel)
- In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 6 hergestellt und verpackt
- Konformitätszertifikate, die bei der Lieferung mitgesendet werden
Specifications
Autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
Pharmazeutische Geräte | |
Unsteril | |
<125°C | |
152 m | |
30,5 cm |
COC | |
Weiß | |
Dampfsterilisierung | |
Tyvek | |
<250°F | |
500 ft. | |
12 in. |