missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&L Enterprises™ Stangen aus verzinktem Stahl

Artikelnummer. 11715386 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Durchmesser (metrisch) Stange:
10 mm
12,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11715386

Marke: R&L Enterprises™ 3108/11

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Eine ausgezeichnete Wahl für den Bau von Retortenständern im Labor. Die verzinkten R&L Enterprises™ Stäbe werden aus Schmiedestahl hergestellt.

  • Mit Gewinde
  • Erhältlich in einem Spektrum von Durchmessern und Längen
  • Die Stablänge schließt das Gewinde nicht ein

Spezifikation

Material Verzinkter Baustahl
Länge (metrisch) 500 mm
Durchmesser (metrisch) Stange 10 mm
Produkttyp Stange
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt