missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZEOprep™ SH (Thiol) Functionalized

Artikelnummer. p-200108391 Alle ansehen Zeochem Produkte
Click to view available options
:
1 kg
100 g
5 kg
500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30049030

Marke: ZEOprep 300178

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ZEOprep™ is a packing material providing fast, effective, and reproducible separations. THIOL Irregular shaped silica gel is used in Gravity, Flash, and Medium Pressure Chromatography. The THIOL ligand makes an Ion Exchange material suitable for weak anion interactions.

  • SH (Thiol) functionalized for Ion Exchange separations
  • Idea for weak anion applications
  • Irregular Amorphous Silica Gel
  • High Purity
  • European Manufacture
  • Swiss accuracy and consistency
  • Excellent batch to batch reproducibility
  • ISO Certification
  • High Chemical and Mechanical Stability
  • Narrow Particles Size Distribution
  • 20 to 500 μm particles size range
  • Available in 60 A or 90 A pore size
  • High loadability
  • Selection of pack sizes available
  • Suitable for gravity, flash, prep and process scale

Spezifikation

Partikelgröße 40 bis 63 μm
Porengröße 60 Å
Verfahren Chromatography
Menge 1 kg
Typ Silica Gel
Material Silica Gel
Phase SH (Thiol) Funktionalisiert
Partikelform Irregular
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt