missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Emma Safety Footwear Zandvoort Outdoor-Arbeitsschuhe mit Metall Größe XD
Click to view available options
Größe:
40
41
42
43
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Wasserabweisendes, geöltes Nubukobermaterial
- Nappa-Vollleder/Futter aus Spaltleder
- Antistatische Vlies-Einlegesohle mit antibakterieller Einlegesohle
- Innenkappe aus Stahl
- Antibakterielle Einlegesohle
- GripForce™ Duo/HRO-Außensohle
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Braun |
| Auskleidungsmaterial | Nappa-Vollnarbenleder/Spaltleder |
| Material | Leder |
| Größe | 41 |
| Sohleneigenschaften | Antistatik-Vliessohle |
| Sohlenmaterial | PU-Zwischensohle |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Produkttyp | Outdoor-Arbeitsschuhe mit Metall |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur