missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lovibond™ XD7500 UV-visible spectrophotometer

Artikelnummer. 15954442
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Spektrophotometrie
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15954442

Marke: Lovibond™ 71307500

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ideal for routine and spectral analysis

The XD 7500 is state-of-the-art spectrophotometers. Due to many technical subtleties, such as The automatic test recognition via barcode or over 150 pre-programmed Lovibond™ methods makes it ideal for routine or spectral analysis.

Latest technology

The XD 7000 and XD 7500 spectrophotometers are equipped with VIS respectively UV / VIS reference beam technology.

Automatic test recognition

Each of the more than 150 pre-programmed Lovibond™ methods is recognized by barcode as well as the cuvette type.

Analytical quality assurance

Standard procedures for analytical quality assurance support the verification of the photometer, the overall system (including the chemical methodology) and the verification of matrix effects.

Built-in security levels

The devices support the assignment of passwords and the assignment of up to three different levels of rights.

Additional functions

Measurement of transmission and absorption, spectral scan, kinetics analysis, as well as the creation of user-defined methods.

Interfaces for data processing

You want to process your data? With Ethernet, USB B, USB A for external memory, keyboard, barcode scanner and printer different versions are available.

Spezifikation

Display 7 in. High Contrast Color Graphic
Lichtquelle Xenon Flash
Spektren-Bandbreite 190 to 1100 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spektrophotometrie
Optische Konstruktion Grid monochromator with reference beam and beam splitter after exit slit
Schichtdicke 10 to 50 mm
Photometrischer Bereich -3.3 A to +3.3 A
Wellenlängengenauigkeit ±1 nm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt