missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xanthon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Xanthone is used predominantly as oxygenated polycyclic aromatic compounds, and as a vasorelaxant. It can be used as a fluorescent agent, as well as an intermediate in organic synthesis and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Xanthon wird vorwiegend als oxygenierte polyzyklische aromatische Verbindung und als Vasorelaxans verwendet. Es kann als Fluoreszenzmittel sowie als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und chemischen Forschung eingesetzt werden.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser (teilweise), Chloroform, warmem Toluol, Ether (bis zu einem gewissen Grad) und warmem Alkohol.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
Xanthon wird vorwiegend als oxygenierte polyzyklische aromatische Verbindung und als Vasorelaxans verwendet. Es kann als Fluoreszenzmittel sowie als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und chemischen Forschung eingesetzt werden.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser (teilweise), Chloroform, warmem Toluol, Ether (bis zu einem gewissen Grad) und warmem Alkohol.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xanthone |
Schmelzpunkt | 174°C to 178°C |
Siedepunkt | 350°C to 351°C |
Menge | 500 g |
Beilstein | 140443 |
Merck Index | 14,10062 |
Formelmasse | 196.21 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'