missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals Artikelnummer.: 15377047
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals

Artikelnummer. 15377047
1000 mL, Weiß
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15377047

Marke: Azlon WGW443VT

Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus LPDE für Stärke und Flexibilität. Azlon™ Weithalsspülflaschen mit Belüftungsschlitzen verfügen über farbcodierte Deckel zur einfachen Identifizierung.

  • Quadratische Schulterspritzflaschen
  • Breiter Hals für einfaches, spritzwasserfreies Füllen; patentiertes DripLok™  Dampfventil verhindert Lösungsmitteltropfen
  • Die farbcodierten einteiligen Polypropylen-Verschlüsse behalten ihre Form bei Gebrauch
  • Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
  • Lichtdurchlässige Flaschen ohne Aufdruck
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1000 mL
Material LDPE
Verschlussfarbe Weiß
Öffnung Weit
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss mit gebogener Öffnung
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Azlon™ belüftete Spritzflaschen, weithals >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt