missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gerresheimer™ Weithalsflaschen mit Gewinde, ohne Verschluss
Die Gerresheimer™ Transparenten Weithalsflaschen mit Gewinde und ohne Verschluss sollten in keinem Labor fehlen. Die runden Glasflaschen sind in verschiedenen Füllvolumen lieferbar.
7.00 € - 754.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Öffnung | Weit |
Produkttyp | Gewindeflasche |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15282429
|
Gerresheimer™
4497766003 |
25 ml | 120/Packung | N/A | ||||||
15242409
|
Gerresheimer™
4456063002 |
30 ml | Gehäuse 126Pack |
491.00 €
126 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15282419
|
Gerresheimer™
4494807003 |
50 ml | 85/Packung |
424.00 €
85 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15338393
|
Gerresheimer™
4456061001 |
100 ml | Je 1 |
136.00 €
63 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10644821
|
Gerresheimer™
4456061001 |
100 ml | Je 1 | N/A | ||||||
10040550
|
Gerresheimer™
4494813007 |
125 ml | Gehäuse 80Pack |
754.00 €
80 Stück |
Verfügbar ab: 04-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10729841
|
Gerresheimer™
4494813007 |
125 ml | Gehäuse 80Pack |
7.00 €
1 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
||||||||||
15222429
|
Gerresheimer™
4494817005 |
200 ml | Gehäuse 56Pack |
187.00 €
56 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15252409
|
Gerresheimer™
4456128001 |
250 ml | 48/Packung |
379.00 €
48 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15232429
|
Gerresheimer™
4494823003 |
500 ml | 20/Packung |
414.00 €
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15242429
|
Gerresheimer™
4494825003 |
1000 ml | 18/Packung |
682.00 €
18 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Rund
- Breite Öffnung
- Klares Glas
- Ohne Verschluss
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
Weit | |
Gewindeflasche |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Gerresheimer™ Weithalsflaschen mit Gewinde, ohne Verschluss