missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Sicherheitsschuhe, Leder, ESD, leichte Sandalen, Weiß
Geeignet als Fersen- und Fußeinlage. Die Abeba™ ESD-Sicherheitsschlupfschuhe aus schwarzem Leder verführen über eine Stahlkappe und sind rutschfest.
Marke: ABEBA™ 31032/37
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Größe 35–48 CE, EN ISO 20345 :2011 , S2, SRA
- Glattes Leder, weiß
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit elastischem Band
- Rutschfeste PU-Laufsohle
- Stahlzehenkappe
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3557)
- Desinfizierte, ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
CE, Normen EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 | |
Für Fersen- und Fußeinlage | |
Leder | |
Stoßdämpfende Mittelsohle | |
Leichter Halbschuh | |
Kappe | |
Sicherheitshalbschuhe für elektrostatische Entladungen |
Weiß | |
Silberne Faser | |
37 | |
Polyurethan | |
Stahl | |
Kraftstoff- und rutschfest |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ABEBA™ Sicherheitsschuhe, Leder, ESD, leichte Sandalen, Weiß > Größe:37
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur