missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Flaschen, Packung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
2500 ml
Menge:
60
72
90
132
135
180
216
Description
- HDPE-Flaschen
- Lebensmittelqualität
- Rechteckige Form
- Komfortables, kundenfreundliches Design
- Großer Beschriftungsbereich
- Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
- Schmaler und weiter Hals
Spécification
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Farbe | Weiß |
Abmessungen (L x B x H) | 88.6 x 88.6 x 108.5 mm |
Material | HDPE |
Verpackung | Kryobox aus Karton |
Menge | 216 |
Gewicht (metrisch) | 40 g |
Halsausführung | DIN 80 |
Volumen bis Rand (metrisch) | 675 ml |
Öffnung | Weit |
Afficher plus |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'