missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Septen für Aluminiumverschlüsse ohne Dichtungseinlage
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
20 mm
30 mm
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,5 in.
0.7 Zoll
1,1 in.
Farbe:
Grau
Rot
Material:
PTFE-beschichtetes Butyl
PTFE-beschichtetes Silikon
Silikon
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Rot |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.7 Zoll |
Material | Silikon |
Menge | 1 Karton |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Aluminiumdichtungen ohne Einlage |
Verschlussgröße | 20 mm |
Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'