missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Auslaufsichere Flaschen aus HDPE mit Verschlüssen. Bernstein-farbig
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
4 mL
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Halsausführung:
13-425
20-410
24-410
28-410
38-430
Packungsgröße:
24 Stück
48 Stück
72 Stück
Beschreibung
Mit Doppeldichtverschluss bei aufgesetzter Kappe
Ideal für die kurz- und langfristige Lagerung und Verpackung.
- Enghalsflasche
- Tropfsichere Lippe für sauberes Ausgießen
- Die Kappe aus Polypropylen hält über einen längeren Zeitraum dicht
- Praktisch verpackt
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 0,5 oz., 15 ml |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0,5 oz. |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,98 in. |
| Material | HDPE |
| Halsausführung | 20-410 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Höhe (metrisch) | 56 mm |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,2 in. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur