missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-Dispensierflaschen

Artikelnummer. 12485502 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 ml
125 mL
Packungsgröße:
144 Stück
72 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12485502

Marke: DWK Life Sciences 211194

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hervorragend geeignet für milde und starke Puffer, hohe Chemikalienbeständigkeit

  • Hergestellt aus transparentem Polyethylen niedriger Dichte
  • Durchscheinende Farbe
  • Sehr flexibel bei hoher Stoßfestigkeit
  • Heben Sie den Auslauf an, um den Inhalt abzugeben, und drücken Sie den Auslauf, um die Flasche zu verschließen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 2,03 oz., 60 ml
Kapazität (metrisch) 60 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 2,03 oz.
Farbe Naturfarben
Durchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Material LDPE
Höhe (metrisch) 92 mm
Produkttyp Spenderflaschen
Höhe (angloamerikanisch) 3,6 in.
Verschlussgröße 20 bis 410 mm
Durchmesser (metrisch) 39 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt