missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles With Cap Attached Artikelnummer.: 12482531
Zum Warenkorb hinzufügen

DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles With Cap Attached

Artikelnummer. 12482531 Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
1000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12482531

Marke: DWK Life Sciences 219930

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Graduated bottles with cap attached

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Fassungsvermögen 33,8 oz., 1000 ml
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 33,8 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 3,97 in.
Enthält Ausgussring und Schraubverschluss
Material Borosilikatglas
Verschlussfarbe Weiß
Graduated Ja
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 233 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,17 Zoll
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 101 mm
Verschlusstyp Schraubkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences Wheaton™ Lab 45 Graduated Bottles With Cap Attached >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt