missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE-Serumflaschen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
30 mL
60 mL
120 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,1 in.
1,25 Zoll
1,49 in.
1,85 in.
Höhe (angloamerikanisch):
2,2 in.
2,63 Zoll
3,3 Zoll
4,05 in.
Beschreibung
- Aus Polyethylen hoher Dichte
- Weit verbreitet für tiermedizinische Produkte und zur Lagerung nicht-medizinischer Produkte
- Für Standard-Gummistopfen und Aluminiumdichtungen
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2,02 oz., 60 ml |
Kapazität (metrisch) | 60 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,02 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,49 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 0,78 Zoll |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 20 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 13 mm |
Material | HDPE |
Höhe (metrisch) | 84 mm |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'