missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Rubber-lined Caps
Click to view available options
Fassungsvermögen:
16 oz., 500 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Durchmesser (angloamerikanisch):
1,22 in.
1,88 in.
2,36 in.
2,95 in.
3,7 in.
Verschlussgröße:
20-400 mm, Stücke
22-400 mm, Stücke
24-400 mm, Stücke
28-400 mm, Stücke
33-400 mm, Stücke
Höhe (angloamerikanisch):
3,1 in.
4,4 Zoll
5,43 in. (50,04 cm)
6,6 Zoll
8,18 Zoll
Beschreibung
- Kalk-Natron-Glas Typ III
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 8 oz., 250 ml |
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8 oz. |
Farbe | Bernsteinfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2,36 in. |
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Höhe (metrisch) | 138 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 5,43 in. (50,04 cm) |
Verschlussauskleidung | Gummi |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'