missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva WITT`SCHER TOPF WT 100 VIDE

Artikelnummer. 11360834
Click to view available options
:
Witt-Kolben
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11360834

Marke: Cytiva 10477601

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

WT 100 1000 ml-Witt-Flasche mit Schlauchdüse, Zubehör für die Vakuumfiltration und Filtratsammlung in einem eingesetzten Behälter.

Die Flasche ist aus Borosilikatglas. Sie hat einen auswechselbaren Runddeckel und eine seitlich angebrachte Schlauchtülle für Vakuumschläuche mit 8 mm Innendurchmesser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) Vakuumfiltrationsgerät
Material Borosilikatglas
Enthält Austauschbarer runder Deckel, seitlich angebrachte Schlauchdüse für Vakuumschlauch, 8 mm
Typ Witt's Flask
Volumen (metrisch) 1000 mL
Höhe (metrisch) 160 mm
Innendurchmesser (metrisch) 100 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt