missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell Safety Products™ Schweißhandschuhe mit Schnittschutz
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Beschreibung
- Geeignet für MIG- und ARC-Schweißen unter trockenen oder leicht öligen Bedingungen mit Schnittgefahr.
- Wasserabweisender, hitzebeständiger Rindsleder-Rücken.
- Wasserabweisende, hitzebeständige Veloursleder-Handfläche.
- Wasserabweisende, hitzebeständige, geteilte Ledermanschette zum Schutz des Unterarms.
- Gefertigt in den USA
- Gunn-Cut-Muster, geflügelter Daumen mit Schnur, Crispin-Typ.
- Elastisch am Handrücken.
- Kevlar™ Baumwollfutter für Tragekomfort und thermische Dämmung. Hervorragender Komfort und gute Flexibilität.
Spezifikation
Spezifikation
Material der Rückseite | Genarbtes Rindsleder |
Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE II Mittlere Risiken, NF EN 420-03 EWG – Allgemeine Anforderungen, NF EN 388-03 Mechanische Risiken, NF EN 407-04 Thermische Risiken, EN 12477-02 Risiken beim Schweißen Typ A, EC-Kategorie PSA 2, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/10/12/0763, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/10/12/0763 |
Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
Stulpenmaterial | Spaltleder |
Schnittstil | Gunn |
Cut Resistance Rating | 2 |
Material | Genarbtes Leder |
Produkttyp | Crispin Welding Gloves (Type A) |
Größe | 7 |
Dicke (metrisch) | Handfläche und Handrücken: 0,8/1,1 mm, Manschette: 1,1/1,3 mm |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'