missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific Wägepapiere, weiß
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10,2 cm
15,2 cm
Packungsgröße:
500 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Wiegepapiere |
| Länge (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Länge (metrisch) | 10,2 cm |
| Material | Papier |
| Breite (angloamerikanisch) | 4 in. |
| Breite (metrisch) | 10,2 cm |
| Produkttyp | Weighing Paper |
| Form | Square |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur