missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gosselin™ Abfallbehälter und Schärfbehälter, weiße Kappe mit Scharnier

Artikelnummer. 15709699
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 ml
800 ml
1.1 l
1.8 l
4.5 l
7 l
Menge:
25/Karton
42/Karton
45/Karton
60/Karton
65/Karton
70/Karton
Packungsgröße:
25 Stück
42 Stück
45 Stück
60 Stück
65 Stück
70 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15709699

Marke: Gosselin™ COX1800A02

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CORNING GOSSELIN™ Abfallbehälter und Behälter für scharfe Gegenstände, weiße Verschlusskappe aus Polypropylen, in verschiedenen Größen erhältlich.

  • Konstruktion aus Polypropylen
  • Geeignet für Abfall und scharfe Gegenstände
  • NFX 30-5111-konform
  • Klappverschluss
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 1.8 l
Zertifizierung/Konformität NFX 30-5111
Verschlusstyp Klappdeckel
Verschlussfarbe Weiß
Farbe Gelb
Menge 45/Karton
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt